Carter-dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN met tap ∙ 60 mm

Artikelnummer: 2567-16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2567-16
EAN/GTIN 4000896016419
Nummer fabrikant 2567-16

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Olieverversing drijfwerk (XZN-schroef met tapgeleiding)
  • AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT,
    VW Passat B5 ∙ Golf 4 ∙ LT ∙ T4 ∙ T5
    ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb
    PORSCHE Boxster-versnellingsbak
    FORD Galaxy 1,9 TDi met versnellingsbak met 6 versnellingen
  • Met kartel
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN met tap
  • Sleutelwijdte: ∙ M16
  • Afmetingen / lengte: 60 mm
  • Lengte l1: 22 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.14 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen