Precisie centerponsen, Ø punt 6 mm

Artikelnummer: 256.6
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
Producttype Centerpons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 256.6
EAN/GTIN 3148511606407
Nummer fabrikant 256.6
L-nummer L60130 749

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chroom-vanadiumstaal, gesmeed
  • hardheid 52 - 58 HRC
  • gekartelde schacht
  • verzinkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 115
  • Mge: 1
  • [g]: 60
  • [kg]: 0,060