SNGA 120412, PT600M, Toepassingsgebied: HART

Artikelnummer: 255832 HART
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,59 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,99 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied HARD
ISO-code wisselplaat SNGA 120412
Hoekradius 1,2 mm
Soort PT600M
Snijmateriaal Keramiek
Snedecondities continu
Aanschuining S02025
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255832 HART
EAN/GTIN 4960664546022
Nummer fabrikant TCV05011

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
200
Staal < 60 HRC
H
160
Staal < 67 HRC
H
140
Continu
 
droog
 
Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
GG(G)
K

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate keramische wisselplaten.