DNGA 150608 GG

Artikelnummer: 255819 GG
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Toepassingsgebied GG
    ISO-code wisselplaat DNGA 150608
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort PT600M
    Snijmateriaal Keramiek
    Snedecondities continu; sterk onderbroken; licht onderbroken
    Aanschuining T02025
    Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 m/min - 550 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 255819 GG
    EAN/GTIN 4960664545681
    Nummer fabrikant TCV02107

    Toepassingstabel

    GG(G)
    K
    550
    Continu
     
    droog
     
    Staal < 55 HRC
    H
    Staal < 60 HRC
    H
    Staal < 67 HRC
    H
    GG(G)
    K

    Omschrijving

    Uitvoering:

    MEGACOAT-gecoate keramische wisselplaten.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen