Klemdraaihouder 32/12 mm

Artikelnummer: 255798 32/12
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 32 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort neutraal
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder CRDNN 3225P12
geschikte wisselplaat RN.. 1207..
Functiebreedte L4 neutrale houders 12,5 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 34 mm
Totale lengte L neutrale houders 170 mm
Onderlegplaat 259031 43
Schroef voor onderlegplaat 259025 2
Klemstuk 259035 3
Onderlegplaat voor klemstuk 259041 1
Instelhoek κ 45 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255798 32/12
EAN/GTIN 4045197799159
Nummer fabrikant 255798 32/12

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.