Klemdraaihouder 25/12 mm

Artikelnummer: 255795 25/12
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort rechts
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder CRSNR/L 2525M12
geschikte wisselplaat RN.. 1207..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 34 mm
Totale lengte L 150 mm
Onderlegplaat 259031 43
Schroef voor onderlegplaat 259025 2
Klemstuk 259035 3
Onderlegplaat voor klemstuk 259041 1
Instelhoek κ 90 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255795 25/12
EAN/GTIN 4045197799104

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts