Insteek-steeksleutel 012095 Captive Pin 21 mm

Artikelnummer: 2557363
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2557363
EAN/GTIN 0701698906406
Nummer fabrikant 2557363

Omschrijving

Omschrijving:

Voor moeilijk bereikbare boutverbindingen
Chroom vanadium staal
Compatibel met momentsleutels type TBN 2 en TBN 10

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 137 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 45,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 7 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: Gedompeld gecoat
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 21
  • Steekmaat [metrisch]: 51,0 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen