DNGA 150612 HART

Artikelnummer: 255724 HART

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,92 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied HARD
ISO-code wisselplaat DNGA 150612
Hoekradius 1,2 mm
Soort KB7205
Snijmateriaal Keramiek
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering 0,2 mm × 25°
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255724 HART
EAN/GTIN 4045197511515
Nummer fabrikant 255724 HART

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
250
Staal < 60 HRC
H
210
Staal < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig, zeer warmtebestendig materiaal van keramiek voor een betrouwbaar gebruik in moeilijk te verspanen en harde materialen.
Gecoate aluminiumoxide-titaniumcarbide-keramiek voor de bewerking van harde materialen tot 68 HRC.