{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassingsgebied | HARD | |
ISO-code wisselplaat | DNGA 150608 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | KB7205 | |
Snijmateriaal | Keramiek | |
Snedecondities | continu | |
Snijkantuitvoering | 0,2 mm × 25° | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 255720 HART | |
EAN/GTIN | 4045197511492 | |
Nummer fabrikant | 255720 HART |