WNGA 080408, KBN25M, Type: MET

Artikelnummer: 255690 MET
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNGA 080408
Hoekradius 0,8 mm
Soort KBN25M
Snijmateriaal CBN
Snedecondities licht onderbroken
Snijkantuitvoering MET
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,3 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 180 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255690 MET
EAN/GTIN 4960664530045
Nummer fabrikant TBZ07212

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten.
MultiEdge Tough; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat met speciale spaanbreker voor optimalisatie in de onderbroken snede.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


WNGA 080408, KBN25M, Type: MET

WNGA 080408, KBN25M, Type: MET

op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 121,88
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm
ISO-code wisselplaat WNGA 080408 WNGA 080408
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Voor-/nabewerken
Snedecondities licht onderbroken continu; sterk onderbroken; licht onderbroken
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,3 mm 0,05 mm - 0,2 mm
Soort KBN25M BU7220
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.