{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNGA 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | KBN35M | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | continu; licht onderbroken; sterk onderbroken | |
Snijkantuitvoering | MET | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 180 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 255663 MET | |
EAN/GTIN | 4960664544523 | |
Nummer fabrikant | TBA04362 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
TNGA 160408 MET
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 119,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 91,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | TNGA 160408 | TNGA 160408 | TCGW 16T308 |
Snijkantuitvoering | MET | G | G |
Snijmateriaal | CBN | CBN | CBN |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Soort | KBN35M | BU7220 | BU7220 |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |