CNGA 120408 MEW

Artikelnummer: 255616 MEW
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat CNGA 120408
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort KBN25M
    Snijmateriaal CBN
    Snedecondities sterk onderbroken
    Snijkantuitvoering MEW
    Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 200 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Fijn/ruw-indeling Nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 255616 MEW
    EAN/GTIN 4960664507139
    Nummer fabrikant TBZ01466

    Toepassingstabel

    Staal < 55 HRC
    H
    Staal < 60 HRC
    H
    Staal < 67 HRC
    H
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    Onderbroken
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten.
    MultiEdge Wiper; 2 snijkanten per wisselplaat met Wiper-geometrie.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen