CNGA 120404, KBN35M, Type: MET

Artikelnummer: 255610 MET
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNGA 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort KBN35M
Snijmateriaal CBN
Snedecondities licht onderbroken
Snijkantuitvoering MET
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,3 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 180 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255610 MET
EAN/GTIN 4960664544035
Nummer fabrikant TBA01460

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten.
MultiEdge Tough; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat met speciale spaanbreker voor optimalisatie in de onderbroken snede.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CNGA 120404, KBN35M, Type: MET

CNGA 120404, KBN35M, Type: MET

op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 75,77
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 24,50
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
€ 60,00
ISO-code wisselplaat CNGA 120404 CNMA 120404 CNGA 120404
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken
Snedecondities licht onderbroken continu continu; sterk onderbroken; licht onderbroken
Soort KBN35M BUX220 BU7220
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 180 m/min 80 m/min - 200 m/min 90 m/min - 140 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien