DNGA 150612, BU7220, Snijkantuitvoering: G

Artikelnummer: 255451 G
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNGA 150612
Hoekradius 1,2 mm
Soort BU7220
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu; sterk onderbroken; licht onderbroken
Snijkantuitvoering G
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,2 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 140 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255451 G
EAN/GTIN 4045197895400
Nummer fabrikant 255451 G

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

2 Snijkanten.

Omschrijving:

Nieuw CBN met een evenwichtige combinatie van slijt- en breukvastheid voor de universele toepassing in gehard staal tot 67 HRC in combinatie met een speciale uitvoering. Voor de toepassing zowel bij continue, als bij licht en sterk onderbroken snede.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DNGA 150612, BU7220, Snijkantuitvoering: G

DNGA 150612, BU7220, Snijkantuitvoering: G

op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 60,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 24,50
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
24,50 €
€ 17,60
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Aantal wisselingen/snijkanten 2 1 1 2
Hoekradius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-code wisselplaat DNGA 150612 CNMA 120412 DNMA 150612 CNGA 120412
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken
Soort BU7220 BUX220 BUX220 BU7220
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien