{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm; DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | PCLNR/L 2020X12 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 1204.. | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 255162 20 | |
EAN/GTIN | 4067263134077 | |
Nummer fabrikant | 255162 20 |