Klemdraaihouderset 20 mm

Artikelnummer: 255130 20
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610; Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Inzetsoort rechts
Norm DIN ISO 5610; Fabrieksnorm
ISO-code houder PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
geschikte wisselplaat CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 25 mm
Totale lengte L 125 mm
Reservedeel 259981 2
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255130 20
EAN/GTIN 4045197941725
Nummer fabrikant 255130 20