{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610; Fabrieksnorm | |
ISO-code houder | PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; | |
geschikte wisselplaat | CN.. 1204..; DN.. 1104.. | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 28 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Reservedeel | 259981 8 | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 255121 20 | |
EAN/GTIN | 4062406384623 | |
Nummer fabrikant | 255121 20 |