{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 25 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm | |
ISO-code houder | PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 1606.. | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 33 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Reservedeel | 259981 6 | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 255110 25 | |
EAN/GTIN | 4045197941879 | |
Nummer fabrikant | 255110 25 |