HGPAD 3R-T12 Adapters for Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 2550146
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2550146
EAN/GTIN 7291075166200
Nummer fabrikant 2550146
L-nummer L23920 1583

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 39,7 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 39,7 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.