HGAEL 14-3T7 Adapters for External Facing Along Shafts

Artikelnummer: 2550098
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2550098
EAN/GTIN 7291075106862
Nummer fabrikant 2550098
L-nummer L23920 2787

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groeven maken / draaien Gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 7 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 55 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 17 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 14 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 7 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,2 mm
  • Koplengte (links) 21 mm
  • Totale lengte (OAL) 55 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen