HGAIR 14-3T7 Adapters for Internal Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 2550084
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIFACE
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2550084
    EAN/GTIN 7291075106688
    Nummer fabrikant 2550084
    L-nummer L23920 71

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal gleuf-/draaigereedschaphouder, snedediepte max. (CDX) 7 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 55 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 17 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 14 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 7 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Functiebreedte (WF) 10,2 mm
    • Koplengte (links) 21 mm
    • Totale lengte (OAL) 55 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen