HGAER 17-3T8 Adapters for External Facing Along Shafts

Artikelnummer: 2550080
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2550080
EAN/GTIN 7291075106817
Nummer fabrikant 2550080
L-nummer L23920 2646

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groeven/draaien Gereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 8 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 55 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 21 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 17 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,2 mm
  • Koplengte (links) 21 mm
  • Totale lengte (OAL) 55 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles