HFAEL 70C-5T25 Adaptors for external facing, along shaft. Dmin. 12mm.

Artikelnummer: 2550049
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2550049
EAN/GTIN 7291075032215
Nummer fabrikant 2550049
L-nummer L23920 1972

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 66 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 95 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 70 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 66 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles