Centerponsen met handvat, Ø punt 8 mm

Artikelnummer: 255.G8
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255.G8
EAN/GTIN 3148511604564
Nummer fabrikant 255.G8
L-nummer L60130 3878

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoofd gehard tot 36 - 44 HRc
  • Top gehard tot 57 - 60 HRc

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 174
  • [kg]: 0,174