Centerponsen met handvat, Ø punt 10 mm

Artikelnummer: 255.G10
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255.G10
EAN/GTIN 3148511604588
Nummer fabrikant 255.G10
L-nummer L60130 5047

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoofd gehard tot 36 - 44 HRc
  • Top gehard tot 57 - 60 HRc

Kenmerk:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 14
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 210
  • [kg]: 0,210