Omschrijving:
deze trekker is geschikt voor het trekken van zware, meertraps V-riemschijven, vliegwielen, tandwielen enz.
de traversen zijn onder hoeken van 120 graden op de naaf vastgezet met pennen
haken uit één stuk gesmeed
met haakrem
deze trekker is op aanvraag ook leverbaar met meerdere haken en kan tot 6 armen worden uitgebreid
Veiligheidsopmerking: Gecontroleerd trekken wordt gegarandeerd door het gebruik van een momentsleutel.
Kenmerk:
- Totale lengte [mm]: 137 mm
- Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 36 mm
- Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 6,5 mm
- Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 28 mm
- Hydraulische spindel: 1.06/HSP3
- Bruikbare spandiepte b [mm]: 140 mm
- Spanbreedte buiten uittrekbaar (min.) [mm]: 150 mm
- Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 580 mm
- Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 270 mm
- Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 640 mm
- Type gebruik: interne_en_externe_afschuiving
- Trekkracht (max.) [N]: 25,0 N
- Trekkracht (max.) [t]: 10
- 1000 V geïsoleerd: geen
- 3D gegevens beschikbaar: geen
- Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
- Haak parallel verplaatsbaar: geen
- Haakrem aanwezig: ja
- Hydraulische spindel beschikbaar: ja
- Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
- Snelspanhendel aanwezig: geen
- Schroeven inbegrepen: geen
- Schaalverdeling beschikbaar: geen
- Klembeugel beschikbaar: geen
- Antislipinrichting van de as: ja
- Omkeerbare armen beschikbaar: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen