Universele trekker 3-armig, geheel stalen haak met haakrem 450x200 mm

Artikelnummer: 2546531
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2546531
EAN/GTIN 4036976126013
Nummer fabrikant 2546531
L-nummer L60160 6250

Omschrijving

Omschrijving:

deze trekker is geschikt voor het trekken van zware, meertraps V-riemschijven, vliegwielen, tandwielen enz.
de traversen zijn onder hoeken van 120 graden op de naaf vastgezet met pennen
Haken uit één stuk gesmeed
met haakrem

Kenmerk:

  • Aantal armen: 3
  • Totale lengte [mm]: 137 mm
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 36 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 6,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP3
  • Breedte over vlakken [mm: 36 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 200 mm
  • Spanbreedte buiten uittrekbaar (min.) [mm]: 150 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 450 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 530 mm
  • Spindeldraadmaat: G 1″ x 360
  • Type gebruik: interne_en_externe_afschuiving
  • Trekkracht (max.) [t]: 10
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen