Dopsleutelset 1/2″ 31-dlg 5/16-1.1/4AF

Artikelnummer: 2546027
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2546027
EAN/GTIN 4010886930281
Nummer fabrikant 2546027
L-nummer L60160 309

Omschrijving

Omschrijving:

Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
Met bedieningsgereedschap
in GEDORE blauwe stalen cassette
afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale breedte [mm]: 280 mm
  • Totale hoogte [mm]: 57 mm
  • Totale diepte [mm]: 277 mm
  • Totale lengte [mm]: 425 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen