Dopsleutelset 1/2″ 42-dlg

Artikelnummer: 2546000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2546000
    EAN/GTIN 4010886930328
    Nummer fabrikant 2546000
    L-nummer L60160 573

    Omschrijving

    Omschrijving:

    in GEDORE blauwe stalen cassette
    afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
    • Totale breedte [mm]: 425 mm
    • Totale hoogte [mm]: 55 mm
    • Totale diepte [mm]: 277 mm
    • Totale lengte [mm]: 277 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen