Omschrijving:
Audit. Met deze veelzijdige kwaliteitscontrole-instrumenten kunnen Quick Go/No Go tests voor de integriteit van lasbouten snel en efficiënt worden uitgevoerd op een breed scala aan lasbouten, van M2.5 tot M12.
Nauwkeurigheid. Het risico op schade aan de sluiting wordt sterk gereduceerd, door de unieke breektechnologie.
Gemakkelijk en effectief in gebruik. Intuïtieve en bidirectionele ″T″-vormige handgreep voor eenvoudige bediening
Eindapparatuur. Er is een reeks verwisselbare eindfittingen beschikbaar. Eindfittingen zijn beschikbaar voor gebruik met de meest populaire maten en lengtes van lasdraad.
Lange levensduur van het gereedschap. Hoge kwaliteit, robuust ontwerp en constructie, verder gegarandeerd door twee jaar garantie.
Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
Alle WSTT-gereedschappen worden geleverd met een kalibratiecertificaat als ze worden besteld met een aangekoppelde eindfitting.
Deze sleutels zijn voorgeprogrammeerde momentsleutels. Er is geen externe instelschaal en ze moeten op de vereiste koppelwaarde worden ingesteld met behulp van een Torque Analyser.
De kalibratieadapter (bestelcode A25880) is compatibel met alle WSTT-modellen.
Kenmerk:
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
- Koppel (min.) [lbf in]: 89 lbf in
- Koppel (min.) [Nm]: 2 Nm
- Koppel (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
- Koppel (max.) [Nm]: 10 Nm
- Toepassingsbereik: Kwaliteit
- Totale lengte [mm]: 120 mm
- Type weegschaal: zonder
- 1000 V geïsoleerd: geen
- EPA/ESD-versie: geen
- Vaste instelling: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen: