Tandriemwiel-tegenhouder ∙ 722 mm

Artikelnummer: 2540-1
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
    Artikelnummer 2540-1
    EAN/GTIN 4000896110407
    Nummer fabrikant 2540-1
    L-nummer L60140 825

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Montage en demontage van de tandriemwielen op de nokkenas, krukas en inspuitpomp
    • Tegenhouder met verwisselbare tappen
    • Op VW Lupo ∙ Polo ∙ New Beetle ∙ Golf ∙ Caddy ∙ Bora ∙ Touran ∙ Sharan ∙ Transporter
      AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT
      ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb
    • Tapafstand: 100 mm en 46 mm
      Openingsbreedte: 33 mm
    • Greep dompelgecoat
    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 722 mm
    • Nettogewicht (kg): 2.43 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen