Verrijdbare werkbank, 1,25 m breed, met 14 laden

Artikelnummer: 2528088
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2528088
Kopiëren
EAN/GTIN 4010886900147
Kopiëren
Nummer fabrikant 2528088
Kopiëren
L-nummer L60160 4914
Kopiëren
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
met twee gelijke ladenblokken
veiligheid door hielbescherming voor personen
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blu
Veiligheid door hielbescherming
brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
kogelgelagerde geleiderails
Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware laden 60 kg
GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast
speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
  • Aantal wielen: 4
  • Aantal lengteverdelers: 3
  • Aantal dwarsverdelers: 2
  • Aantal laden: 14
  • Werkhoogte: 985
  • Werkbladafmeting [metrisch]: 1250 x 550 x 30 mm
  • Dikte werkblad [mm]: 30 mm
  • Diameter vaste wielen [2x]: 200
  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 750 kg
  • Kleur: GEDORE blauw, RAL 5017
  • Totale breedte [mm]: 1.250 mm
  • Totale hoogte [mm]: 985 mm
  • Totale lengte [mm]: 550 mm
  • Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • Type lade:
    • 10x Typ 1, H. = 67 mm
    • 2x Typ 2, H. = 137 mm
    • 2x Typ 3, H. = 207 mm
  • Statisch draagvermogen [kg]: 1000 kg
  • Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
  • Draagvermogen zware lade [kg]: 60 kg
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • afsluitbaar: ja
  • Individuele uittrekstop: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen