Dubbele kopwandwagens

Artikelnummer: 2522
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Bakwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2522
EAN/GTIN 4017976025223
Nummer fabrikant 2522
L-nummer L90080 282

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Kopwanden van houten plaat, toplaag beukendecor, wanden 500 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 700
Laadvlakhoogte (mm): 270
Totale lengte (mm): 1180
Totale breedte (mm): 709
Totale hoogte (mm): 990
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3