Stiftsleutel met 2C-T-greep inwendige TX T45

Artikelnummer: 2521636
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2521636
    EAN/GTIN 4010886933220
    Nummer fabrikant 2521636

    Omschrijving

    Omschrijving:

    2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
    Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

    Kenmerk:

    • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T45
    • Ontwerp: met ophanggat
    • Vorm van het blad: Rond
    • Voor schroeven van grootte: M8 - M10
    • Totale lengte [mm]: 213 mm
    • Greepontwerp [inch]: 2K
    • Materiaal handvat: Zachte component (thermoplastisch elastomeer), harde component (glasvezelversterkte kunststof)
    • Lengte van het blad: 175 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Breedte over vlakken Torx [mm]: 7,82
    • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • anti-rolbescherming [mm]: geen
    • antimagnetisch: geen
    • Ontwerp lage vonk: geen
    • Kleurcodering: geen
    • Handvat beschikbaar: ja
    • Geïsoleerd: geen
    • Kap draaibaar: geen
    • Tegen corrosie beschermd: geen
    • Kogelkop: geen
    • Slagkap: geen
    • Eenmaal getest: geen
    • REACH registratie beschikbaar: ja
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen