Dopsleutel kort 11 mm

Artikelnummer: 2521547
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2521547
    EAN/GTIN 4010886932605
    Nummer fabrikant 2521547
    L-nummer L60160 4754

    Omschrijving

    Omschrijving:

    voor gebruik met ratel nr. 1993 U-20 SK
    aanhaalmomenten vlgs. DIN 3124 worden overtroffen
    GEDORE staal 42 CrMo4, verchroomd

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 18,9 mm
    • Lengte inzetstuk: 24,0 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 16,7 mm
    • Insteekdiepte [mm]: 6,0 mm
    • Totale breedte [mm]: 16,7 mm
    • Totale lengte [inch]: 24,0
    • Totale lengte [mm]: 137 mm
    • Materiaal: Chroom-molybdeenstaal 42CrMo4
    • Oppervlak: verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 11
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen