{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | IC8250 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | M3P | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 380 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Fabrikantnummer | WNMG 080408-M3P IC8250 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252121 IC8250 | |
EAN/GTIN | 7291075329261 | |
Nummer fabrikant | 5567523 |