{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080412 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | CA125P | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | WQ | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,14 mm/omw. - 0,55 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 320 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252117 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664017218 |