WN.G 080404 KW10

Artikelnummer: 252112 KW10
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat WNMG 080404
    Hoekradius 0,4 mm
    Soort KW10
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing N
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker AH
    Tolerantie M
    Snijdiepte ap 1 mm - 4 mm
    Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,35 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 400 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 6
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 252112 KW10
    EAN/GTIN 4960664246588
    Nummer fabrikant TWE64431

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    Aluminium (kortspanend)
    N
    Aluminium > 10% Si
    N
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen