Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

WN.G 080404 CA4515

Artikelnummer: 252112 CA4515

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat WNMG 080404
    Hoekradius 0,4 mm
    Soort CA4515
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing K
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker STD
    Snijdiepte ap 0,5 mm - 4,2 mm
    Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,7 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 m/min - 360 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 6
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 252112 CA4515
    Nummer fabrikant TJH08350

    Toepassingstabel

    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen