{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7120-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 260 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252070 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820181 | |
Nummer fabrikant | 252070 HB7120-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Soort: HB7120-1
op aanvraag
Op voorraad
792 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 |
Snedecondities | continu | continu |
Spaanbreker | VM | VM |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,5 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | M | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |