{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | SW05 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hauptanwendung | Ti | |
Schnittbedingung | continu | |
Spanbrecher | MQ | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 140 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252012 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629985 | |
Nummer fabrikant | TWH08626 | |
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |