Precisie ponsen met geleidebus, set in voet, 9 st.

Artikelnummer: 251A.JS9
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251A.JS9
EAN/GTIN 3148515391200
Nummer fabrikant 251A.JS9
L-nummer L60130 6123

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een glijdende punt in de geleidehuls zorgt voor de meest nauwkeurige geleiding, zelfs bij kleine afmetingen
  • Hardheid van de huls 52 - 57 HRC afhankelijk van de afmetingen
  • Gegalvaniseerde schacht, gepolijste huls

Kenmerk:

  • Inhoud: 251A.1-1.5-2.5-3-3.5-4-5-6
  • Afmetingen [mm]: 120x115x45
  • [g]: 0,354
  • [kg]: 0,354

Levering:

  • 251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6
  • Lieferung im Ständer

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.