Precisie pons met geleidebus, Ø punt 3,4 mm

Artikelnummer: 251A.3.5
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251A.3.5
EAN/GTIN 3148511601709
Nummer fabrikant 251A.3.5
L-nummer L60130 8649

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een glijdende punt in de geleidehuls zorgt voor de meest nauwkeurige geleiding, zelfs bij kleine afmetingen
  • Hardheid van de huls 52 - 57 HRC afhankelijk van de afmetingen
  • Gegalvaniseerde schacht, gepolijste huls

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,4
  • d [mm]: 5,5
  • L [mm]: 96
  • L1 [mm]: 25
  • [g]: 25
  • [kg]: 0,025