WNMG 080408, Soort: HB7130-2

Artikelnummer: 251964 HB7130-2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,66 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMG 080408
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7130-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VS
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 270 m/min
Coating gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251964 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263290865
Nummer fabrikant 251964 HB7130-2

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


WNMG 080408, Soort: HB7130-2

WNMG 080408, Soort: HB7130-2

op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,66
vanaf 10  Stuks
€ 10,55
op aanvraag
Op voorraad
269 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,70
vanaf 10  Stuks
€ 9,75
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,42
vanaf 10  Stuks
€ 10,35
op aanvraag
Op voorraad
460 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,94
vanaf 10  Stuks
€ 9,95
Aantal wisselingen/snijkanten 6 6 6 6
ISO-code wisselplaat WNMG 080408 WNMG 060408 WNMG 080408 WNMG 060408
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM HM
Spaanbreker VS VS VS VS
Hoofdtoepassing M M M M
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 270 m/min 70 m/min - 260 m/min 70 m/min - 260 m/min 80 m/min - 270 m/min