WNMG 080404, Soort: HBT020

Artikelnummer: 251939 HBT020
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMG 080404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HBT020
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PF
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 330 m/min
Coating TiCN
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251939 HBT020
EAN/GTIN 4062406256784
Nummer fabrikant 251939 HBT020

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


WNMG 080404, Soort: HBT020

WNMG 080404, Soort: HBT020

op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
€ 7,90
op aanvraag
Op voorraad
627 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,66
vanaf 10  Stuks
€ 10,55
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,66
vanaf 10  Stuks
€ 10,55
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,66
vanaf 10  Stuks
€ 10,55
op aanvraag
Op voorraad
366 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,04
vanaf 10  Stuks
€ 11,70
Aantal wisselingen/snijkanten 6 6 6 6 6
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404
Snijmateriaal HM HM HM HM HM
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken continu sterk onderbroken licht onderbroken
Spaanbreker PF SS SS SS WSS
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 330 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min 150 m/min - 400 m/min