{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 060404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HBT130 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MF | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 220 m/min | |
Coating | TiCN | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251938 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256753 | |
Nummer fabrikant | 251938 HBT130 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
WNMG 060404 HBT130
op aanvraag
Op voorraad
312 stuks direct leverbaar
€ 7,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
817 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 | 6 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Spaanbreker | MF | VS | VS |
Hoofdtoepassing | M | M | M |