Stalen boorstang A.. MWLNL 95°, voor wisselplaten WN.., links

Artikelnummer: 251937 32/08
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 32 mm
Plaatafmeting 8 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A32S MWLNR/L08
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat WN.. 0804..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 40 mm
Middenverplaatsing L3 22 mm
Spanhoogte L2 31 mm
Totale lengte L 250 mm
Wisselplaatschroevenset 10-delig 259023 3
Onderlegplaat 259031 41
Spanklemstuk 259038 12
Stift 259049 5
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251937 32/08
EAN/GTIN 4045197651457
Nummer fabrikant 251937 32/08