{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 32 mm | |
Plaatafmeting | 8 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | MWLNR/L 3232P08 | |
geschikte wisselplaat | WN.. 0804.. | |
Functiebreedte L4 | 40 mm | |
Koplengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte L | 170 mm | |
Wisselplaatschroevenset 10-delig | 259023 2 | |
Onderlegplaat | 259031 41 | |
Spanklemstuk | 259038 12 | |
Stift | 259049 2 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 251913 32/08 | |
EAN/GTIN | 4045197656964 | |
Nummer fabrikant | 251913 32/08 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |