Klemdraaihouder MWLNR 95°, voor wisselplaten WN.., rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/08mm

Artikelnummer: 251912 32/08
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 32 mm
Plaatafmeting 8 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder MWLNR/L 3232P08
geschikte wisselplaat WN.. 0804..
Functiebreedte L4 40 mm
Koplengte L1 32 mm
Totale lengte L 170 mm
Wisselplaatschroevenset 10-delig 259023 2
Onderlegplaat 259031 41
Spanklemstuk 259038 12
Stift 259049 2
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251912 32/08
EAN/GTIN 4045197656957
Nummer fabrikant 251912 32/08