GARANT Master Eco klemdraaihouder kort 20/08 mm

Artikelnummer: 251911 20/08
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Eco
    Schachtgrootte 20 mm
    Plaatafmeting 8 mm
    Inzetsoort links
    Norm DIN ISO 5610
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder PWLNR/L 2020X08
    geschikte wisselplaat WN.. 0804..
    Functiebreedte L4 25 mm
    Koplengte L1 30 mm
    Totale lengte L 90 mm
    Onderlegplaat 259031 48
    Kniehefboom 259015 15
    Kniehefboomschroef 259018 15
    Veer 259046 4
    Instelhoek κ 95 graden
    Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype eco-Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 251911 20/08
    EAN/GTIN 4062406734152
    Nummer fabrikant 251911 20/08

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

    Tip:

    Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen